日東工器
ゼロスピルカプラ プラグ
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途
中圧用
流体
水・作動油・空気・ガス
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
3.5
バルブ構造
両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.3[54]
内容量
1個
注意
※流体は、本体材質・シール材質によって異なります。
※使用可能な温度範囲は、使用条件により異なります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
材質(本体)
質量(g)
使用温度範囲(℃)
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68561534
ZEL-2P BRASS NBR
R1/4
真ちゅう
34
-20~+80
ニトリルゴム
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
68561543
ZEL-3P BRASS NBR
R3/8
真ちゅう
67
-20~+80
ニトリルゴム
¥
3,530
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
68561552
ZEL-4P BRASS NBR
R1/2
真ちゅう
117
-20~+80
ニトリルゴム
¥
6,775
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
68561561
ZEL-6P BRASS NBR
R3/4
真ちゅう
264
-20~+80
ニトリルゴム
¥
11,080
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
68561577
ZEL-8P BRASS NBR
R1
真ちゅう
359
-20~+80
ニトリルゴム
¥
14,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
68561586
ZEL-2P BRASS FKM
R1/4
真ちゅう
34
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
68561595
ZEL-3P BRASS FKM
R3/8
真ちゅう
67
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
3,975
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
68561604
ZEL-4P BRASS FKM
R1/2
真ちゅう
117
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
7,245
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
68561613
ZEL-6P BRASS FKM
R3/4
真ちゅう
264
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
11,820
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
68561622
ZEL-8P BRASS FKM
R1
真ちゅう
359
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
15,780
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68561631
ZEL-2P BRASS EPDM
R1/4
真ちゅう
34
-40~+150
エチレンプロピレンゴム
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68561647
ZEL-3P BRASS EPDM
R3/8
真ちゅう
67
-40~+150
エチレンプロピレンゴム
¥
3,975
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
68561656
ZEL-4P BRASS EPDM
R1/2
真ちゅう
117
-40~+150
エチレンプロピレンゴム
¥
7,245
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68561665
ZEL-6P BRASS EPDM
R3/4
真ちゅう
264
-40~+150
エチレンプロピレンゴム
¥
11,820
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
68561674
ZEL-8P BRASS EPDM
R1
真ちゅう
359
-40~+150
エチレンプロピレンゴム
¥
15,780
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68561683
ZEL-2P SUS NBR
R1/4
ステンレス鋼(SUS304)
32
-20~+80
ニトリルゴム
¥
4,430
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
68561692
ZEL-3P SUS NBR
R3/8
ステンレス鋼(SUS304)
63
-20~+80
ニトリルゴム
¥
5,545
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
68561701
ZEL-4P SUS NBR
R1/2
ステンレス鋼(SUS304)
109
-20~+80
ニトリルゴム
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
68561717
ZEL-6P SUS NBR
R3/4
ステンレス鋼(SUS304)
248
-20~+80
ニトリルゴム
¥
16,960
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
68561726
ZEL-8P SUS NBR
R1
ステンレス鋼(SUS304)
339
-20~+80
ニトリルゴム
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68561735
ZEL-2P SUS FKM
R1/4
ステンレス鋼(SUS304)
32
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
4,845
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
68561744
ZEL-3P SUS FKM
R3/8
ステンレス鋼(SUS304)
63
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
5,990
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
68561753
ZEL-4P SUS FKM
R1/2
ステンレス鋼(SUS304)
109
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
11,690
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
68561762
ZEL-6P SUS FKM
R3/4
ステンレス鋼(SUS304)
248
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
17,680
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
68561771
ZEL-8P SUS FKM
R1
ステンレス鋼(SUS304)
339
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68561787
ZEL-2P SUS EPDM
R1/4
ステンレス鋼(SUS304)
32
-40~+150
エチレンプロピレンゴム
¥
4,845
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
68561796
ZEL-3P SUS EPDM
R3/8
ステンレス鋼(SUS304)
63
-40~+150
エチレンプロピレンゴム
¥
5,990
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
68561805
ZEL-4P SUS EPDM
R1/2
ステンレス鋼(SUS304)
109
-40~+150
エチレンプロピレンゴム
¥
11,690
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
41日以内出荷
返品不可
68561814
ZEL-6P SUS EPDM
R3/4
ステンレス鋼(SUS304)
248
-40~+150
エチレンプロピレンゴム
¥
17,680
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
68561823
ZEL-8P SUS EPDM
R1
ステンレス鋼(SUS304)
339
-40~+150
エチレンプロピレンゴム
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液だれが少ない流体継手ゼロスピルカプラ
参考になった
【日東工器】液だれ低減型 ゼロスピルカプラ
参考になった
【日東工器】ゼロスピルカプラ導入における改善事例
参考になった