パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用)

パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用) - 日東工器パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用) - 日東工器パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用) - 日東工器

カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消

用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68561866PV-65PN STEEL NBR71Φ6.5×10(mm)
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68561875PV-85PN STEEL NBR78Φ8.5×12.5(mm)
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアー配管用継手 分離比較(カプラ)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする