日東工器
パージラインカプラ
レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。
1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
用途
低圧用
分岐数
3
サイズ
【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM)
材質(本体)
真ちゅう(クロムめっき)
質量(g)
1090
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-20~+60
取り付け形状
3分岐配管用
バルブ構造
片路開閉型
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68561884
RE-PV-30 BRASS NBR
¥
37,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください