日東工器
ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用)
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途
低圧用
流体
空気
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
内容量
1個
注意
※鋼鉄は空気のみ適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68561927
20SF-BL STEEL NBR
R1/4
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
68561936
30SF-BL STEEL NBR
R3/8
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
68561945
40SF-BL STEEL NBR
R1/2
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る