曜日別特売

ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス

ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス - 日東工器ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス - 日東工器

スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。

用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]内容量1個
注意
※鋼鉄は空気のみ適合
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6856195420SH-BL SUS NBR778-08181031/4
5,460
4,498
4,948(税込)
当日出荷
6856196330SH-BL SUS NBR778-08421063/8
5,460
4,498
4,948(税込)
当日出荷
6856197240SH-BL SUS NBR778-08771181/2
6,545
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

TSPカプラとSPカプラの特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする