日東工器
ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途
低圧用
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
流体
空気・水
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
内容量
1個
注意
※鋼鉄は空気のみ適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562015
20SM-BL SUS NBR
Rc1/4
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
68562024
30SM-BL SUS NBR
Rc3/8
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
68562033
40SM-BL SUS NBR
Rc1/2
¥
5,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る