曜日別特売

ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)

ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) - 日東工器ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) - 日東工器ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) - 日東工器ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) - 日東工器
(1件のレビュー)

スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。

用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]内容量1個
注意
※鋼鉄は空気のみ適合
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6856207665SN-BL STEEL NBR777-9054115Φ6.5×10(mm)
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
6856208580SN-BL STEEL NBR777-9208120Φ8×12(mm)
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
6856209485SN-BL STEEL NBR777-9216120Φ8.5×12.5(mm)
1,640
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

TSPカプラとSPカプラの特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68562085
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする