日東工器
ハイカプラ SF型(おねじ取付用)
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途
低圧用
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
内容量
1個
注意
※鋼鉄製は空気のみ
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
材質(本体)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562121
20SF BRASS FKM
空気・水
R1/4
1.5
真ちゅう
97
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
68562137
30SF BRASS FKM
空気・水
R3/8
1.5
真ちゅう
98
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
68562146
40SF BRASS FKM
空気・水
R1/2
1.5
真ちゅう
136
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68562155
20SF SUS FKM
空気・水
R1/4
1.5
ステンレス鋼
101
¥
5,490
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
68562164
30SF SUS FKM
空気・水
R3/8
1.5
ステンレス鋼
103
¥
5,490
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
68562173
40SF SUS FKM
空気・水
R1/2
1.5
ステンレス鋼
146
¥
6,580
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
68562182
400SF SUS FKM
空気・水
R1/2
1.5
ステンレス鋼
233
¥
10,850
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
68562191
600SF SUS FKM
空気・水
R3/4
1.5
ステンレス鋼
277
¥
11,820
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
68562207
20SF STEEL FKM
空気
R1/4
1.0
鋼鉄(クロムめっき)
94
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
68562216
30SF STEEL FKM
空気
R3/8
1.0
鋼鉄(クロムめっき)
95
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る