日東工器
ハイカプラ SH型(ホース取付用)
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途
低圧用
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
内容量
1個
注意
※鋼鉄製は空気のみ
全11種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
1.0
1.5
材質(本体)
ステンレス鋼
真ちゅう
鋼鉄(クロムめっき)
質量(g)
選択してください
97
99
100
102
105
107
113
122
220
242
325
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
流体
最高使用圧力(MPa)
材質(本体)
質量(g)
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562225
20SH BRASS FKM
空気・水
1.5
真ちゅう
105
2.0[20]
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
68562234
30SH BRASS FKM
空気・水
1.5
真ちゅう
107
2.0[20]
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
68562243
40SH BRASS FKM
空気・水
1.5
真ちゅう
122
2.0[20]
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
68562252
20SH SUS FKM
空気・水
1.5
ステンレス鋼
97
2.0[20]
¥
5,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
68562261
30SH SUS FKM
空気・水
1.5
ステンレス鋼
100
2.0[20]
¥
5,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
68562277
40SH SUS FKM
空気・水
1.5
ステンレス鋼
113
2.0[20]
¥
6,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
68562286
400SH SUS FKM
空気・水
1.5
ステンレス鋼
220
2.0[20]
¥
10,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
68562295
600SH SUS FKM
空気・水
1.5
ステンレス鋼
242
2.0[20]
¥
11,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68562304
800SH SUS FKM
空気・水
1.5
ステンレス鋼
325
2.0[20]
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68562313
20SH STEEL FKM
空気
1.0
鋼鉄(クロムめっき)
99
1.5[15]
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68562322
30SH STEEL FKM
空気
1.0
鋼鉄(クロムめっき)
102
1.5[15]
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る