日東工器
ハイカプラ SM型(めねじ取付用)
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途
低圧用
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
内容量
1個
注意
※鋼鉄製は空気のみ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
流体
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562331
20SM BRASS FKM
真ちゅう
空気・水
Rc1/4
1.5
103
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
68562347
30SM BRASS FKM
真ちゅう
空気・水
Rc3/8
1.5
108
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
68562356
40SM BRASS FKM
真ちゅう
空気・水
Rc1/2
1.5
135
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
40日以内出荷
返品不可
68562365
20SM SUS FKM
ステンレス鋼
空気・水
Rc1/4
1.5
96
¥
5,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68562374
30SM SUS FKM
ステンレス鋼
空気・水
Rc3/8
1.5
100
¥
5,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
68562383
40SM SUS FKM
ステンレス鋼
空気・水
Rc1/2
1.5
126
¥
6,580
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
68562392
400SM SUS FKM
ステンレス鋼
空気・水
Rc1/2
1.5
212
¥
10,850
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68562401
600SM SUS FKM
ステンレス鋼
空気・水
Rc3/4
1.5
243
¥
11,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68562417
800SM SUS FKM
ステンレス鋼
空気・水
Rc1
1.5
328
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68562426
20SM STEEL FKM
鋼鉄(クロムめっき)
空気
Rc1/4
1.0
97
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
68562435
30SM STEEL FKM
鋼鉄(クロムめっき)
空気・水
Rc3/8
1.0
104
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る