日東工器
ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット
ホースバンド不要でホースを装着。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途
低圧用
取り付け形状
ブレードホース取付用/ハイカプラ
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
相手側ホースサイズ
Φ9×Φ15(mm)
内容量
1個
注意
※鋼鉄製は空気のみ
※使用するホースにより圧力・温度仕様は異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
流体
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562444
90SN-BH BRASS NBR
-
-
-
-
-
-
空気・水
真ちゅう
¥
3,290
¥
2,790
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
当日出荷
68562453
90SN-BH STEEL NBR
-
8.5
26.5
六角24
六角24
64.5
空気
鋼鉄(クロムめっき)
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
67023306
90SN-BH BRASS NBR【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
-
-
-
-
-
空気・水
真ちゅう
¥
3,290
¥
2,790
¥
2,298
アウトレット
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください