フラットフェイスカプラ F35型 プラグ(おねじ取付用)

フラットフェイスカプラ F35型 プラグ(おねじ取付用) - 日東工器フラットフェイスカプラ F35型 プラグ(おねじ取付用) - 日東工器

フラットな接続面でダスト対策。
カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。

用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)35.0材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68562636F35-3P STEEL FKMR3/8
6,530
5,798
6,378(税込)
当日出荷
68562645F35-4P STEEL FKMR1/2
6,775
6,498
7,148(税込)
当日出荷
68562654F35-6P STEEL FKMR3/4
12,030
9,998
10,998(税込)
当日出荷
68562663F35-8P STEEL FKMR1
17,620
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
68562672F35-2P STEEL FKMR1/4
6,245
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする