日東工器
フラットフェイスカプラ FF型 プラグ
「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。
接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
用途
高圧用
流体
作動油
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
35.0
材質(本体)
特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
52.5[536]
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562724
FF-3P STEEL NBR
R3/8
¥
12,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
68562733
FF-4P STEEL NBR
R1/2
¥
14,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
68562742
FF-6P STEEL NBR
R3/4
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
68562751
FF-8P STEEL NBR
R1
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【日東工器】大流量 液だれ低減 フラットフェイスカプラFF型
参考になった