曜日別特売

ペイントカプラ PE-3P型

ペイントカプラ PE-3P型 - 日東工器ペイントカプラ PE-3P型 - 日東工器

塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。

用途塗料用流体溶剤系塗料取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ステンレス質量(g)31バルブ構造片路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68562767PE-3P-G SUSG3/8
3,400
2,798
3,078(税込)
当日出荷
68562776PE-3P-NPS SUS3/8 NPS
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする