日東工器
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途
複数配管用(自動)
流体
作動油
取り付け形状
高圧用ねじ固定型
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
21.0(単体時/8..0)
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.5[321](単体時/12.0[122])
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
51
89
117
290
447
579
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562821
MALC-2HS STEEL FKM
89
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68562837
MALC-3HS STEEL FKM
117
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68562846
MALC-4HS STEEL FKM
290
¥
31,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
68562855
MALC-6HS STEEL FKM
447
¥
39,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68562864
MALC-1HS STEEL FKM
51
¥
18,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68562873
MALC-8HS STEEL FKM
579
¥
48,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった