マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型)

マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型) - 日東工器マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型) - 日東工器

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。

用途複数配管用(自動)流体作動油取り付け形状高圧用フランジ固定型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68562882MALC-2HS-FL STEEL FK163
26,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68562891MALC-3HS-FL STEEL FK200
32,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68562907MALC-4HS-FL STEEL FK418
39,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68562916MALC-6HS-FL STEEL FK611
49,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68562925MALC-8HS-FL STEEL FK964
61,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする