日東工器
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型)
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途
複数配管用(自動)
流体
作動油
取り付け形状
高圧用ねじ固定型
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
21.0(単体時/8..0)
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.5[321](単体時/12.0[122])
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562934
MALC-2HP STEEL FKM
73
¥
11,530
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
68562943
MALC-3HP STEEL FKM
96
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
68562952
MALC-4HP STEEL FKM
250
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68562961
MALC-6HP STEEL FKM
357
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68562977
MALC-1HP STEEL FKM
39
¥
9,920
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68562986
MALC-8HP STEEL FKM
391
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった