日東工器
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型)
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途
複数配管用(自動)
流体
作動油
取り付け形状
高圧用フランジ固定型
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
21.0(単体時/8..0)
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.5[321](単体時/12.0[122])
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562995
MALC-2HP-FL STEEL FK
142
¥
16,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
68563004
MALC-3HP-FL STEEL FK
179
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
68563013
MALC-4HP-FL STEEL FK
367
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563022
MALC-6HP-FL STEEL FK
514
¥
31,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563031
MALC-8HP-FL STEEL FK
786
¥
43,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった