マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型)

マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型) - 日東工器マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型) - 日東工器
流体水・空気・作動油取り付け形状中圧用ねじ固定型ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68563047MALC-2S SUS FKM5.0(単体時/2.0)95
20,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68563056MALC-3S SUS FKM5.0(単体時/2.0)120
25,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
68563065MALC-4S SUS FKM5.0(単体時/2.0)306
31,300
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
68563074MALC-6S SUS FKM5.0(単体時/2.0)471
39,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563083MALC-1S SUS FKM7.0(単体時/2.0)53
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563092MALC-8S SUS FKM5.0(単体時/2.0)590
48,600
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする