曜日別特売

マルチカプラ MAM-A型 ソケット

マルチカプラ MAM-A型 ソケット - 日東工器マルチカプラ MAM-A型 ソケット - 日東工器マルチカプラ MAM-A型 ソケット - 日東工器マルチカプラ MAM-A型 ソケット - 日東工器マルチカプラ MAM-A型 ソケット - 日東工器マルチカプラ MAM-A型 ソケット - 日東工器マルチカプラ MAM-A型 ソケット - 日東工器マルチカプラ MAM-A型 ソケット - 日東工器

一回の接続で複数の配管を同時に接続。
2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。

用途複数配管用(手動)流体空気・水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
質量(g)
ポート数
取付ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68563275MAM-A-2S12 BRASS FKMR1/4280012(プレート/大)Rc1/4
180,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563284MAM-A-3S6 BRASS FKMR3/824006(プレート/小)Rc3/8
168,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563293MAM-A-3S12 BRASS FKMR3/8330012(プレート/大)Rc3/8
232,200
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
68563302MAM-A-4S4 BRASS FKMR1/227004(プレート/小)Rc1/2
177,900
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563311MAM-A-4S8 BRASS FKMR1/240008(プレート/大)Rc1/2
244,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563266MAM-A-2S6 BRASS FKMR1/421506(プレート/小)Rc1/4
112,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする