日東工器
マルチカプラ MAM-A型 プラグ
一回の接続で複数の配管を同時に接続。
2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
用途
複数配管用(手動)
流体
空気・水
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
質量(g)
ポート数
取付ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68563336
MAM-A-2P12 BRASS FKM
R1/4
1650
12(プレート/大)
Rc1/4
¥
73,600
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
68563345
MAM-A-3P6 BRASS FKM
R3/8
1250
6(プレート/小)
Rc3/8
¥
61,000
¥
52,900
¥
58,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563354
MAM-A-3P12 BRASS FKM
R3/8
1950
12(プレート/大)
Rc3/8
¥
105,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563363
MAM-A-4P4 BRASS FKM
R1/2
1400
4(プレート/小)
Rc1/2
¥
67,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563372
MAM-A-4P8 BRASS FKM
R1/2
2300
8(プレート/大)
Rc1/2
¥
114,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
68563327
MAM-A-2P6 BRASS FKM
R1/4
1100
6(プレート/小)
Rc1/4
¥
40,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった