日東工器
マルチカプラ MAM-B型 ソケット
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
用途
複数配管用(手動)
流体
空気・水
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットorプラグ
相手側取付サイズ
質量(g)
ポート数
取付ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68563381
MAM-B-1S8 BRASS FKM
ソケット
R1/8
1210
8(プレート/小)
Rc1/8
¥
144,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563397
MAM-B-1S12 BRASS FKM
ソケット
R1/8
1430
12(プレート/大)
Rc1/8
¥
167,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563406
MAM-B-2S8 BRASS FKM
プラグ
Rc1/4
1550
8(プレート/大)
Rc1/4
¥
150,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563415
MAM-B-2S6 BRASS FKM
プラグ
Rc1/4
1280
6(プレート/小)
Rc1/4
¥
133,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった