曜日別特売

マルチカプラ MAM-B型 プラグ

マルチカプラ MAM-B型 プラグ - 日東工器マルチカプラ MAM-B型 プラグ - 日東工器マルチカプラ MAM-B型 プラグ - 日東工器マルチカプラ MAM-B型 プラグ - 日東工器マルチカプラ MAM-B型 プラグ - 日東工器マルチカプラ MAM-B型 プラグ - 日東工器マルチカプラ MAM-B型 プラグ - 日東工器マルチカプラ MAM-B型 プラグ - 日東工器

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。

用途複数配管用(手動)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ソケットorプラグ
相手側取付サイズ
質量(g)
ポート数
取付ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68563424MAM-B-1P8 BRASS FKMソケットR1/86608(プレート/小)Rc1/8
59,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68563433MAM-B-1P12 BRASS FKMソケットR1/879012(プレート/大)Rc1/8
79,200
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563442MAM-B-2P8 BRASS FKMプラグRc1/49208(プレート/大)Rc1/4
64,600
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
68563451MAM-B-2P6 BRASS FKMプラグRc1/47406(プレート/小)Rc1/4
49,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする