曜日別特売

マルチカプラ MAM型(12ポート型)

マルチカプラ MAM型(12ポート型) - 日東工器マルチカプラ MAM型(12ポート型) - 日東工器マルチカプラ MAM型(12ポート型) - 日東工器マルチカプラ MAM型(12ポート型) - 日東工器
(1件のレビュー)

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。

用途複数配管用(手動)流体空気相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)0.7ポート数12バルブ構造片路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付ねじサイズRc1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ソケットorプラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68563467MAM-1S-12 BRASS NBRソケット
79,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
68563476MAM-1TP-12 BRASSプラグ
23,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68563467
2020-01-24
用途: 段替え作業の短縮に使用(組立治具)
広島精研工業株式会社

長い使用に対しハンドル部のネジが摩耗してよくハンドルが抜けるまたは、ねじ山が摩耗する為、一式交換となり高くつく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする