曜日別特売

マルチカプラ MAM型(4ポート型)

マルチカプラ MAM型(4ポート型) - 日東工器マルチカプラ MAM型(4ポート型) - 日東工器マルチカプラ MAM型(4ポート型) - 日東工器マルチカプラ MAM型(4ポート型) - 日東工器

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。

用途複数配管用(手動)流体空気相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)0.7ポート数4バルブ構造片路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付ねじサイズRc1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ソケットorプラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68563503MAM-1S-4 BRASS NBRソケット
57,900
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
68563512MAM-1TP-4 BRASSプラグ
16,830
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする