日東工器
マルチカプラ MAM型(8ポート型)
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途
複数配管用(手動)
流体
空気
相手側取付サイズ
R1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
ポート数
8
バルブ構造
片路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
取付ねじサイズ
Rc1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ソケットorプラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68563521
MAM-1S-8 BRASS NBR
ソケット
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
68563537
MAM-1TP-8 BRASS
プラグ
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった