日東工器
マルチカプラ MAS型 ソケット(スナップリング固定型)
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途
複数配管用(手動)
流体
空気・水・作動油
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
7.0
材質(本体)
ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
10.0[102]
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68563546
MAS-2S SUS FKM
R1/4
¥
15,290
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
68563555
MAS-3S SUS FKM
R3/8
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
68563564
MAS-4S SUS FKM
R1/2
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
68563573
MAS-6S SUS FKM
R3/4
¥
29,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
68563582
MAS-8S SUS FKM
R1
¥
37,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった