曜日別特売

マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型)

マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型) - 日東工器マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型) - 日東工器

一回の接続で複数の配管を同時に接続。
自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。

用途複数配管用(自動)流体空気・水・作動油ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)7.0材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68563591MAS-2P SUS FKMR1/4
16,550
15,980
17,578(税込)
当日出荷
68563607MAS-3P SUS FKMR3/8
20,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
68563616MAS-4P SUS FKMR1/2
26,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
68563625MAS-6P SUS FKMR3/4
32,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563634MAS-8P SUS FKMR1
39,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする