日東工器
マルチカプラ MAT型 プラグ(ねじ固定型)
一回の接続で複数の配管を同時に接続。
自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。
用途
複数配管用(自動)
流体
空気・水・作動油
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
7.0
材質(本体)
ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
10.0[102]
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68563695
MAT-2P SUS FKM
121
¥
16,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
68563704
MAT-3P SUS FKM
164
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68563713
MAT-4P SUS FKM
332
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563722
MAT-6P SUS FKM
453
¥
32,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68563731
MAT-8P SUS FKM
571
¥
39,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった