日東工器
レバーロックカプラ LA型 プラグ
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途
低圧用
取り付け形状
おねじ取付用
バルブ構造
両路開放型
ソケットorプラグ
プラグ
内容量
1個
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68563896
LA-20TPF BR
水・作動油・空気・粉体・蒸気
R2 1/2
1.1
銅合金
¥
9,530
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68563905
LA-24TPF BR
水・作動油・空気・粉体・蒸気
R3
0.9
銅合金
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563914
LA-32TPF BR
水・作動油・空気・粉体・蒸気
R4
0.7
銅合金
¥
30,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563923
LA-20TPF SUS
水・作動油・空気・粉体・蒸気
R2 1/2
1.6
ステンレス鋼
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
68563932
LA-24TPF SUS
水・作動油・空気・粉体・蒸気
R3
1.6
ステンレス鋼
¥
33,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563941
LA-32TPF SUS
水・作動油・空気・粉体・蒸気
R4
1.1
ステンレス鋼
¥
54,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563957
LA-24TPF AL
水・作動油・空気・粉体・蒸気
R3
0.9
アルミ合金
¥
6,320
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
68563966
LA-32TPF AL
水・作動油・空気・粉体・蒸気
R4
0.7
アルミ合金
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68563975
LA-6TPF PP
水・空気・粉体
R3/4
0.5
ポリプロピレン
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
68563984
LA-8TPF PP
水・空気・粉体
R1
0.5
ポリプロピレン
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
68563993
LA-12TPF PP
水・空気・粉体
R1 1/2
0.5
ポリプロピレン
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564002
LA-16TPF PP
水・空気・粉体
R2
0.2
ポリプロピレン
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
68564011
LA-24TPF PP
水・空気・粉体
R3
0.2
ポリプロピレン
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564027
LA-20TPF AL
水・作動油・空気・粉体・蒸気
R2 1/2
1.1
アルミ合金
¥
4,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください