日東工器
レバーロックカプラ LB型 ソケット
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途
低圧用
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
めねじ取付用
バルブ構造
両路開放型
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
内容量
1個
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
流体
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68564045
LB-20TSM AL NBR
アルミ合金
水・作動油・空気・粉体・蒸気
Rc1 1/2
1.8
¥
12,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564054
LB-24TSM AL NBR
アルミ合金
水・作動油・空気・粉体・蒸気
Rc3
0.9
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564063
LB-32TSM AL NBR
アルミ合金
水・作動油・空気・粉体・蒸気
Rc4
0.7
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564072
LB-6TSM PP NBR
ポリプロピレン
水・空気・粉体
Rc3/4
0.5
¥
5,190
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
68564081
LB-8TSM PP NBR
ポリプロピレン
水・空気・粉体
Rc1
0.5
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
68564097
LB-12TSM PP NBR
ポリプロピレン
水・空気・粉体
Rc1 1/2
0.5
¥
8,080
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564106
LB-16TSM PP NBR
ポリプロピレン
水・空気・粉体
Rc2
0.2
¥
10,190
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564115
LB-24TSM PP NBR
ポリプロピレン
水・空気・粉体
Rc3
0.2
¥
14,760
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68564036
LB-10TSMSG-AL
アルミ合金
水・作動油・空気・粉体・蒸気
Rc1 1/4
1.8
¥
5,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください