曜日別特売

レバーロックカプラ LC型 ソケット

レバーロックカプラ LC型 ソケット - 日東工器レバーロックカプラ LC型 ソケット - 日東工器レバーロックカプラ LC型 ソケット - 日東工器レバーロックカプラ LC型 ソケット - 日東工器
(1件のレビュー)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。

用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム内容量1個
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体
最高使用圧力(MPa)
材質(本体)
質量(g)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564124LC-20TSH BR NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気1.1銅合金1530-20~+80
27,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564133LC-24TSH BR NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気0.9銅合金1795-20~+80
41,000
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564142LC-32TSH BR NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気0.7銅合金3100-20~+80
67,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564151LC-20TSH SUS NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気1.6ステンレス鋼1270-20~+80
37,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564167LC-24TSH SUS NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気1.6ステンレス鋼2065-20~+80
53,200
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
返品不可
68564176LC-32TSH SUS NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気1.1ステンレス鋼3020-20~+80
73,600
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564203LC-6TSH PP NBR水・空気・粉体0.5ポリプロピレン64-5~+50
4,815
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
68564212LC-8TSH PP NBR水・空気・粉体0.5ポリプロピレン104-5~+50
5,475
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
68564221LC-12TSH PP NBR水・空気・粉体0.5ポリプロピレン242-5~+50
6,290
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
68564237LC-16TSH PP NBR水・空気・粉体0.2ポリプロピレン269-5~+50
8,315
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
68564246LC-24TSH PP NBR水・空気・粉体0.2ポリプロピレン527-5~+50
14,890
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564185LC-24TSH AL NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気0.9アルミ合金915-20~+80
12,890
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
68564194LC-32TSH AL NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気0.7アルミ合金1190-20~+80
19,600
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
68564255LC-20TSH AL NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気1.1アルミ合金560-20~+80
10,030
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68564212
2015-11-19
用途: 液体の移動
製造業

以前使用していたものより形状が貧弱

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする