曜日別特売

レバーロックカプラ LD型 ソケット

レバーロックカプラ LD型 ソケット - 日東工器レバーロックカプラ LD型 ソケット - 日東工器レバーロックカプラ LD型 ソケット - 日東工器レバーロックカプラ LD型 ソケット - 日東工器レバーロックカプラ LD型 ソケット - 日東工器

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。

用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム内容量1個
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体
最高使用圧力(MPa)
材質(本体)
質量(g)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564264LD-20TSF BR NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気1.1銅合金1290-20~+80
28,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564273LD-24TSF BR NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気0.9銅合金1560-20~+80
37,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564282LD-32TSF BR NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気0.7銅合金3590-20~+80
70,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564291LD-24TSF SUS NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気1.6ステンレス鋼1605-20~+80
58,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564307LD-32TSF SUS NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気1.1ステンレス鋼2575-20~+80
84,300
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564316LD-24TSF AL NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気0.9アルミ合金800-20~+80
12,620
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68564325LD-32TSF AL NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気0.7アルミ合金1140-20~+80
20,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564334LD-6TSF PP NBR水・空気・粉体0.5ポリプロピレン65-5~+50
5,315
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68564343LD-8TSF PP NBR水・空気・粉体0.5ポリプロピレン98-5~+50
5,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
68564352LD-12TSF PP NBR水・空気・粉体0.5ポリプロピレン260-5~+50
6,530
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
68564361LD-16TSF PP NBR水・空気・粉体0.2ポリプロピレン285-5~+50
8,400
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
68564377LD-24TSF PP NBR水・空気・粉体0.2ポリプロピレン444-5~+50
14,550
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564386LD-20TSF AL NBR水・作動油・空気・粉体・蒸気1.1アルミ合金550-20~+80
10,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする