レバーロックカプラ LE型 プラグ

レバーロックカプラ LE型 プラグ - 日東工器レバーロックカプラ LE型 プラグ - 日東工器レバーロックカプラ LE型 プラグ - 日東工器レバーロックカプラ LE型 プラグ - 日東工器レバーロックカプラ LE型 プラグ - 日東工器

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。

用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット内容量1個
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体
最高使用圧力(MPa)
材質(本体)
質量(g)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564395LE-20TPH BR水・作動油・空気・粉体・蒸気1.1銅合金11801.7[17]
20,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68564404LE-24TPH BR水・作動油・空気・粉体・蒸気0.9銅合金18001.4[14]
29,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564413LE-32TPH BR水・作動油・空気・粉体・蒸気0.7銅合金35001.1[11]
57,600
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564422LE-20TPH SUS水・作動油・空気・粉体・蒸気1.6ステンレス鋼11952.4[24]
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564431LE-24TPH SUS水・作動油・空気・粉体・蒸気1.6ステンレス鋼17552.4[24]
39,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564447LE-32TPH SUS水・作動油・空気・粉体・蒸気1.1ステンレス鋼25951.7[17]
64,900
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564456LE-24TPH AL水・作動油・空気・粉体・蒸気0.9アルミ合金5451.4[14]
8,830
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68564465LE-32TPH AL水・作動油・空気・粉体・蒸気0.7アルミ合金8501.1[11]
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564474LE-6TPH PP水・空気・粉体0.5ポリプロピレン160.7[7]
3,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
68564483LE-8TPH PP水・空気・粉体0.5ポリプロピレン290.7[7]
3,115
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
68564492LE-12TPH PP水・空気・粉体0.5ポリプロピレン730.7[7]
3,700
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
68564501LE-16TPH PP水・空気・粉体0.2ポリプロピレン1220.35[3.5]
4,690
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
68564517LE-24TPH PP水・空気・粉体0.2ポリプロピレン2210.35[3.5]
9,790
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564526LE-20TPH AL水・作動油・空気・粉体・蒸気1.1アルミ合金3901.7[17]
6,720
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする