日東工器
レバーロックカプラ LF型 プラグ
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途
低圧用
取り付け形状
めねじ取付用
バルブ構造
両路開放型
ソケットorプラグ
ソケット
内容量
1個
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側ホースサイズ
流体
最高使用圧力(MPa)
材質
質量(g)
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68564535
LF-20TPM BR
Rc2 1/2
水・作動油・空気・粉体・蒸気
1.1
銅合金
1290
1.7[17]
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564544
LF-24TPM BR
Rc3
水・作動油・空気・粉体・蒸気
0.9
銅合金
1480
1.4[14]
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564553
LF-32TPM BR
Rc4
水・作動油・空気・粉体・蒸気
0.7
銅合金
3155
1.1[11]
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564562
LF-24TPM SUS
Rc3
水・作動油・空気・粉体・蒸気
1.6
ステンレス鋼
1415
2.4[24]
¥
47,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68564571
LF-32TPM SUS
Rc4
水・作動油・空気・粉体・蒸気
1.1
ステンレス鋼
2275
1.7[17]
¥
65,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68564587
LF-24TPM AL
Rc3
水・作動油・空気・粉体・蒸気
0.9
アルミ合金
470
1.4[14]
¥
9,330
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68564596
LF-32TPM AL
Rc4
水・作動油・空気・粉体・蒸気
0.7
アルミ合金
875
1.1[11]
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
68564605
LF-6TPM PP
3/4
水・空気・粉体
0.5
ポリプロピレン
23
0.7[7]
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
68564614
LF-8TPM PP
1
水・空気・粉体
0.5
ポリプロピレン
19
0.7[7]
¥
3,115
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
68564623
LF-12TPM PP
1 1/2
水・空気・粉体
0.5
ポリプロピレン
72
0.7[7]
¥
4,345
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564632
LF-16TPM PP
2
水・空気・粉体
0.2
ポリプロピレン
105
0.35[3.5]
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
68564641
LF-24TPM PP
3
水・空気・粉体
0.2
ポリプロピレン
210
0.35[3.5]
¥
10,980
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564657
LF-20TPM AL
Rc2 1/2
水・作動油・空気・粉体・蒸気
1.1
アルミ合金
370
1.7[17]
¥
7,430
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください