曜日別特売

ロータリー式フルブローラインカプラ

ロータリー式フルブローラインカプラ - 日東工器ロータリー式フルブローラインカプラ - 日東工器ロータリー式フルブローラインカプラ - 日東工器ロータリー式フルブローラインカプラ - 日東工器
(1件のレビュー)

複数の空気取出方向が360°自由自在。
低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ

用途低圧用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564946FBH-RE3
18,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
68564955FBH-RT2
15,620
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68564946
2023-10-02
用途: 塗装作業にて使用
有限会社 菱一運輸運輸・通信業

5月に購入して使用しおりましが10月現在でカプラー、分区部分よりエアーが漏れます。
シールテープを巻けない部分なので対処出来ません。
かなり高価ですしカプラーはとても使い易いのに残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする