レイメイ藤井
ボードクリーナー(小)
(1件のレビュー)
ブラックボード、ホワイトボードのクリーニングに。
材質
(容器)PET
(スプレー)PP・PE
(キャップ)K-レジン
タイプ
ミスト
成分
アルカリ電解イオン水、アルコール類
種別
プッシュ式
寸法(Φ×高さH)(mm)
35×124
本体質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(60mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565673
LPD513
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください