PANDUIT(パンドウイット)
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質
AISI304、AISI316
使用温度範囲(℃)
-80~538
寸法F(mm)
22.6
寸法D(mm)
11.2
寸法C(mm)
0.38
最小結束径(Φmm)
25.4
推奨適合工具
GTS、PTS
特性
耐候、耐熱、耐食
内容量
1袋(50本)
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
300
457
620
780
940
最大結束径(Φmm)
選択してください
51
102
152
203
254
トラスコ品番
選択してください
434-8231
434-8249
434-8257
434-8265
434-8273
434-8281
434-8290
434-8303
434-8311
434-8320
434-8338
434-8346
434-8354
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75892354
MS8W63T15-L4
780
203
434-8354
2.2
18.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
75892363
MS8W50T15-L4
780
203
434-8346
1.83
15.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75892381
MS6W63T15-L4
620
152
434-8320
1.77
18.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
75892397
MS6W50T15-L4
620
152
434-8311
1.51
15.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75892415
MS4W63T15-L4
457
102
434-8290
1.41
18.7
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75892424
MS4W50T15-L4
457
102
434-8281
1.24
15.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75892433
MS4W38T15-L4
457
102
434-8273
0.97
12.3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
75892442
MS2W38T15-L4
300
51
434-8265
0.79
12.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75892451
MS10W63T15-L4
940
254
434-8257
2.69
18.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75892467
MS10W50T15-L4
940
254
434-8249
2.03
15.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75892372
MS8W38T15-L4
780
203
434-8338
1.36
12.3
オープン
取扱い終了
75892406
MS6W38T15-L4
620
152
434-8303
1.08
12.3
オープン
取扱い終了
返品不可
75892476
MS10W38T15-L4
940
254
434-8231
1.66
12.3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください