曜日別特売

MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド用結束工具

MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド用結束工具 - PANDUIT(パンドウイット)

締付、切断およびバックルの固定が簡単にできます。
ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。

用途結束バンドの締め付けと切断用仕様MSステンレススチールバンド(バックルロック式)専用トラスコ品番434-8141長さ(mm)176幅(mm)194質量(kg)1適合バンド幅(mm)9.5・12.7・15.9内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892345BT2HT
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする