曜日別特売

NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)

NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン) - PANDUIT(パンドウイット)

環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。
カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。
鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。

ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9内容量1本(2m)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891907NNC75X75LG2731-497375.42.070.673.4
オープン
15,980
17,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
75891916NNC50X75LG2731-495749.52.070.672.9
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75891925NNC50X50LG2731-493149.52.045.547.0
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
75891934NNC50X100LG2731-492249.52.395.597.8
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75891943NNC37X75LG2731-490637.12.070.672.6
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
75891952NNC37X50LG2731-488437.12.045.547.2
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
75891961NNC37X37LG2731-486837.11.833.035.6
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
75891977NNC25X75LG2731-485024.62.070.672.1
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
75891986NNC25X50LG2731-483325.12.045.548.0
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
75891995NNC25X37LG2731-482524.61.832.835.1
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892004NNC25X25LG2731-480924.61.520.323.6
オープン
4,998
5,498(税込)
45日以内出荷
返品不可
75892013NNC100X75LG2731-478799.62.070.674.4
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892022NNC100X50LG2731-476199.62.045.547.0
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892031NNC100X100LG2731-474499.62.395.598.0
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする