曜日別特売

アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

アンブレラタイプ・ファーツリーマウント - PANDUIT(パンドウイット)アンブレラタイプ・ファーツリーマウント - PANDUIT(パンドウイット)アンブレラタイプ・ファーツリーマウント - PANDUIT(パンドウイット)アンブレラタイプ・ファーツリーマウント - PANDUIT(パンドウイット)アンブレラタイプ・ファーツリーマウント - PANDUIT(パンドウイット)アンブレラタイプ・ファーツリーマウント - PANDUIT(パンドウイット)アンブレラタイプ・ファーツリーマウント - PANDUIT(パンドウイット)アンブレラタイプ・ファーツリーマウント - PANDUIT(パンドウイット)
(2件のレビュー)

ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。

材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温内容量1袋(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891794PUM-925-C30438-38931408.8~9.3207.6
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
75891803PUM-100-C30438-3885979.0~10.0166.6
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
75891812PUM-071-C30438-3877636.3~7.1176.6
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75891821PUM-049-C30438-3869654.6~4.9176.6
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75891812
2021-10-15
用途: クルマのAピラー配線整理に
その他業種

電装品の電源コード配線時にタイラップと一緒に使用。ピラーの穴もぴっちり塞がり、取り付け具合も良好。遮音にも貢献するのか、若干静かになった気がする。もう少し小口パックがあると助かる。

対象商品 : 75891821
2020-05-07
用途: 建機の配線の取り回し
有限会社五十嵐製材所

鉄板でもプラの下地でも配線をビニタイで結束して止めたり、コルゲートで配管したり使い方は様々。製品の材質は耐候性も強度も良いみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする