インラインタイ 耐候性

インラインタイ 耐候性 - PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性 - PANDUIT(パンドウイット)

インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。

材質耐候性ナイロン66(黒)寸法F(mm)20.8寸法D(mm)7.6寸法E(mm)14.1寸法B(mm)8.9寸法C(mm)1.7ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候内容量1袋(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891751IT965-C025765
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
75891776IT9115-C0389115
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
75891785IT9100-C0358100
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
75891767IT940-C017340
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする