カテゴリ5E JISプレート用ジャックキット

カテゴリ5E JISプレート用ジャックキット - PANDUIT(パンドウイット)

モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。
JISプレートに取付可能です。
防じん用のバネ式スライドシャッター付です。
短い奥行で施工性を向上しました。
カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。

用途JISプレート用ジャックキット種類カテゴリー5e仕様【印字】LAN/CAT5Eトラスコ品番469-4988セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY)材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅ホワイト質量(g)13.8使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線絶縁体外径(mm)0.965~1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7589152345495633
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする