PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6 モジュラージャック用成端工具
規格
UL94 HB
トラスコ品番
469-4872
材質
ガラス繊維入りナイロン、合成樹脂
色
黒
質量(g)
12.7
使用温度範囲(℃)
-10~+60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116.8×33.5×19.2
使用湿度範囲
25~85%(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75891453
CGJT
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください