曜日別特売

カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具

カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具 - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具 - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。

種類カテゴリー6トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロングレー質量(g)18使用温度範囲(℃)-10~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891435CSPT
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75891435
2015-10-30
用途: カテ6 LANケーブルのモジュラーの取り付けには、必ずいる工具です。

これからのLAN配線はカテ6が多くなってきます。
 モジュラー45に、必ずいる、工具の一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする