曜日別特売

コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き - PANDUIT(パンドウイット)
(2件のレビュー)

よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。

材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗内容量1巻
注意
本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75890954CLT75F-C2030.4819.523.9
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
75890963CLT50F-C2030.4813.016.6
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890972CLT38F-C2030.4810.013.3
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
75890997CLT25F-C2030.487.210.1
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
75891006CLT188F-X203.0447.055.7
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
75891015CLT150F-X203.0440.047.0
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75891033CLT100F-C2030.4823.228.0
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
75890981CLT35F-C2030.488.912.8
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
75891024CLT125F-L2015.2432.539.0
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75891015
2017-01-10
用途: ボートの魚探コードの保護
NAVY DRAGONサービス業

コストパフォーマンスが高いと思います。
カラーバリエーション、サイズバリエーションをもうちょい増やして欲しいな~♪

対象商品 : 75891015
2017-01-07
用途: ボートの魚探コードの保護
NAVY DRAGONサービス業

コストパフォーマンスが高いと思います。
カラーバリエーション、サイズバリエーションをもうちょい増やして欲しいな~♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする