曜日別特売

スーパーグリップ専用タイアンカー

スーパーグリップ専用タイアンカー - PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用タイアンカー - PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用タイアンカー - PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用タイアンカー - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)
穴径(Φmm)4.5寸法A(mm)20.3寸法B(mm)9.4寸法C(mm)5.6固定方法M4ねじ使用箇所屋内内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75890787TASG1S8-C0耐候性ナイロン66
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75890796TASG1S8-Cナイロン66
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75890787
2021-09-12
用途: ケーブル設置時にタイアンカーを使用
製造業

よくありそうなプラスチック部品ですが、安定した品質でたすかってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする