ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。

ナチュラル仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-59~85
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75890236BT9LH-L1袋(50本)780229438-217071.7
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890254BT7LH-L1袋(50本)620178438-213771.7
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890272BT5LH-L1袋(50本)460127438-209971.7
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890281BT4S-C1袋(100本)384102438-20724.71.3
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890306BT4LH-L1袋(50本)378102438-203071.7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890324BT3S-C1袋(100本)30576438-19984.71.3
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890333BT3LH-L1袋(50本)30076438-197171.7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75890342BT3I-C1袋(100本)28776438-19553.61.2
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890351BT2S-C1袋(100本)20351438-19394.71.1
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
75890367BT2M-C1袋(100本)20151438-19122.41.2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890376BT2LH-L1袋(50本)22151438-189171.7
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890385BT2I-C1袋(100本)20351438-18743.61
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890394BT1M-C1袋(100本)10223438-18582.40.9
オープン
489
538(税込)
当日出荷
75890403BT1.5M-C1袋(100本)16038438-18312.41.2
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890412BT1.5I-C1袋(100本)15538438-18153.61
オープン
699
769(税込)
当日出荷
75890245BT8LH-L1袋(50本)699203438-215371.7
オープン
取扱い終了
返品不可
75890263BT6LH-L1袋(50本)538152438-211171.7
オープン
取扱い終了
返品不可
75890297BT4M-C1袋(100本)361102438-20562.41.2
オープン
取扱い終了
75890315BT4I-C1袋(100本)363102438-20133.61.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする