PANDUIT(パンドウイット)
セルフラミネートラベル 1000枚入り
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色
白
トラスコ品番
475-4841
質量(g)
623
使用温度範囲(℃)
-18~135
寸法A(mm)
25.4
列数
8
寸法B(mm)
57.2
寸法C(mm)
19.1
行数
4
貼付枚数(枚/シート)
32
ラベル数
1000
適合ケーブル(Φmm)
6.1~12.2
内容量
1セット(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75890035
S100X225YAJ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください