曜日別特売

タイアンカー

タイアンカー - PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー - PANDUIT(パンドウイット)

ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
束線に対して垂直に使用します。

用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。ナチュラル幅(mm)12.7長さ(mm)31.1高さ(mm)3.2適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用ねじM5質量(g/袋)96トラスコ品番438-4121材質ナイロン66質量(g)96使用温度範囲(℃)-60~85寸法A(mm)31.1寸法D(mm)5.0寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.2固定方法M5ねじ使用箇所屋内内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75890001TA2-C
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする